モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN63TF-}
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
25
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
金具なし
注文コード
77572409
品番
CDG1UN63TF-25Z1-N-M9PWVS-XC4C
参考基準価格(税別)
¥25,140
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ロッド先端ねじ・ロッド先端金具
など
4428
種類から選べます
他の種類を見る
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途
粉塵環境下で耐久性2〜6倍・粉体粒径20〜100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)
25
取付支持形式
ロッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
63
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵付
ポートねじの種類
G
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
1ヶ付
ロッド先端金具
金具なし
揺動受け金具
揺動受け金具同梱
オートスイッチ有無
あり
耐粉塵仕様
強力スクレーパ付
関連資料:
(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
商品説明動画
07 XC4 アフ?リケーション例
参考になった
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース
エアシリンダ
標準形エアシリンダ
丸形
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN63TF-} SMC
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります
丸形
角形カバー
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品