色ブラック
拡張スロット数7
ケース形状タワー
対応マザーボードATX, M-ATX, ITX
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×480×410
質量(kg)6.95
材質0.6mm SECC(電気亜鉛メッキ鋼板)/ 強化ガラス
ドライブベイ3.5インチHDD ×2 / 2.5インチSSD ×2
ファン前面 120mm ×3 / 140mm ×3、上面 120mm ×2 / 140mm ×2、背面 120mm ×1
対応ラジエター前面 240mm / 280mm / 360mm、上面 240mm
I/OポートUSB 2.0 ×2 / USB 3.0 ×1 / HD Audio ×1 / Power / Reset / LED
電源ATX(200mm)
長さ(mm)グラフィックスカード制限:360
高さ(mm)CPUクーラー制限:160