色ホワイト
拡張スロット数7(ブリッジレス)
ケース形状ミドルタワー
対応マザーボードE-ATX(幅最大274mm)、ATX、microATX、Mini-ITX、SSI-CEB
電源ATX(最大210mm)
寸法(mm)対応グラフィックボード:最大330(前面ファン搭載時)
全高(mm)対応CPUクーラー:174
ドライブベイ内部3.5/2.5インチ共用×1、内部2.5インチ×3
付属品前面:180mmファン×2(Dynamic X2 GP-18 PWM)
I/OポートUSB 3.1 Gen 2 Type-C×1、USB 3.0×2、マイク×1、ヘッドホン×1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×467×450
質量(kg)7.7
サイドパネル左:強化ガラス(クリア)、右:ソリッドパネル