グリーンハウス
グリーンハウスの 暖房用品
グリーンハウスの 加湿器
グリーンハウスの 超音波式加湿器
USB加湿器 上部給水型 マスタードイエロー GH-UMSUA-MY
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77573284
品番
GHUMSUAMY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
給水が簡単でこぼしにくい 上面給水USB加湿器
色
マスタードイエロー
質量(g)
100
電源
DC 5V(USBポートより供給)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×100×55
消費電流(mA)
最大500
タンク容量(mL)
160
オートパワーオフ
約5時間