USB加湿器 上部給水型 ホワイト GH-UMSUA-WH

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77573327 品番GHUMSUAWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

給水が簡単でこぼしにくい 上面給水USB加湿器

ホワイト 質量(g)100 電源DC 5V(USBポートより供給) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×55 消費電流(mA)最大500 タンク容量(mL)160 オートパワーオフ約5時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする