CM2NVU32CS SSDケース USB-C+USB-A接続 シンプルモバイルSlim M.2 NVMe ブラック [NVMe /1台 /M.2対応]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77573625 品番CM2NVU32CS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高速転送可能!スリムで放熱性に優れたM.2 NVMe SSD 対応ケース

ブラック セット内容CM2NVU32CS 本体/専用シリコンバンパー/アルミプレート(熱伝導シート付)/スペーサー/専用USBケーブル(Type-A[Type-C変換コネクタ付き]⇔ Type-C)/専用ミニプラスドライバー/SSD固定ネジ(本体基盤に取付済)/取扱説明書/保証書 質量(g)約70(専用シリコンバンパー含まず) 温度(℃)5〜35 対応OSWindows 11/Windows 10 / Windows 8.1、Mac 10.15.6 / 10.14.2 / 10.13.6 コネクタ形状USB Type-C 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×104×14(突起部・専用シリコンバンパー含まず) ケーブル長(cm)約45(コネクタ部除く) インターフェイス【デバイス側】M.2 SSD(NVMe)、【ホスト側】USB3.2 Gen2(理論値最大10Gbps) 湿度(%)20〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする