ユシロ化学工業
ユシロ化学工業の 洗剤
ユシロ化学工業の オフィス・住居用洗剤
ユシロ化学工業の 床用ワックスはくり剤
ユシロン「ハイピック」
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(10L)
注文コード
77573835
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
アルカリ型はくり剤の普及品です。
特殊アルカリの配合で樹脂皮膜をすばやく溶解します。
商品タイプ
本体
液性
アルカリ性
容量(L)
10
使用希釈倍率
10倍
用途
化学床用(リノリウム、リノタイル、天然ラバータイルを除く)、石床用
繰り返し・詰め替え
対応