SLIーMOW01 折りたたみ式ミニ洗濯機 サイエルインターナショナル 77574456

SLIーMOW01 折りたたみ式ミニ洗濯機 サイエルインターナショナル 77574456
SLIーMOW01 折りたたみ式ミニ洗濯機 サイエルインターナショナル 77574456

折りたたみ式ミニ洗濯機

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード77574456品番SLIーMOW01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

折りたたんで収納できるコンパクトなミニ洗濯機。Tシャツ1~2枚、靴下なら3~4足、タオルなら1~2枚程度を洗うことができるので、通常の洗濯物と分けて洗いたい赤ちゃんの衣類やペット用品などでのご利用が便利です。
左右に回転して汚れを除去、オゾン発生器と高速振動機が交互に動作するので、消臭・除菌効果も期待できます。
洗濯時間は約10分、洗濯完了すると自動的に電源オフします。

用途
ベビー用品、おもちゃ、ペット用品等分別洗いしたい小物に便利
容量(kg)約0.8寸法(mm)展開時:約285×285×240,収納時:約285×285×105質量(kg)約1.96消費電力(W)約10定格入力電圧(V)DC12使用の目安洗濯量:Tシャツ1-2枚、フェイスタオル1-2枚、靴下3-4足付属品洗濯機本体、ACアダプター、取扱説明書保証期間6ヶ月種類ハンディ洗濯機
注意
※オゾン濃度は6畳部屋で1回利用し約1時間後の想定濃度約0.1ppm(換気環境により前後します。)
※脱水機能はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする