曜日別特売
C03H-1-1K1 モネット ハンガー コクヨ 77586146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C03H-1-1K1 モネット ハンガー コクヨ 77586146
C03H-1-1K1 モネット ハンガー コクヨ 77586146
C03H-1-1K1 モネット ハンガー コクヨ 77586146
C03H-1-1K1 モネット ハンガー コクヨ 77586146
C03H-1-1K1 モネット ハンガー コクヨ 77586146
C03H-1-1K1 モネット ハンガー コクヨ 77586146
C03H-1-1K1 モネット ハンガー コクヨ 77586146

モネット ハンガー

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃22日以内出荷とは
色(本体)ソフトベージュ
内容量1個注文コード77586146品番C03H-1-1K1
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
¥9,698

モネット用ハンガーです。メッシュタイプのみに取り付け可能です。

色(本体)
ソフトベージュ
質量(kg)
0.3
材質(本体)
強化ナイロン
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※一部地域・立地条件によっては軒先渡しまたは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時に専門の配達員がお伺いします。納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※部品のみのご注文の場合は、配送作業のみになります。
※取付作業をご希望の場合は必ず本体と同時にご注文ください。同時ではない場合は別途作業費がかかります。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする