SH-WB10-70 ウォールベース NewHikari 77596953 SH-WB10-70 ウォールベース NewHikari 77596953 SH-WB10-70 ウォールベース NewHikari 77596953 SH-WB10-70 ウォールベース NewHikari 77596953 SH-WB10-70 ウォールベース NewHikari 77596953

ウォールベース

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77596953 品番 SH-WB10-70
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

石こうボード壁に木材を取付ける金具です。壁にはピンで固定するので取外した際に穴が目立ちにくい。

用途サイズはLとSがあり、取付け方でお選び下さい。なげし、壁面収納の柱、ボックス棚やL棚の取付け、窓下などの隙間を壁面収納に。 セット内容ベースプレート、取付金具、ピン押し工具、ピン、木ネジ、床保護テープ:30×90mm、取扱説明書 材質ベースプレート・ピン押し工具:POM(ポリアセタール)、取付金具・木ネジ:スチール、ピン:ステンレス サイズL 適正荷重(kg)(2セット使用時)20
関連資料:商品リーフレット(3.61MB) 取扱説明書:(0.69MB)
注意
※この製品は木材を石こうボード壁に取付ける金具です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77596953
2023-10-15
用途:
ベッドボードの取り付け
金融・保険業

賃貸のため壁に穴を開けることができなかったのでこちらを使用。こちらも穴は開きますが小さなピンの穴で済むのと、2バイ4材利用して石膏ボードに取り付け可能。
約30Kgあるベッドボードもしっかり固定されました。
コスパもよく良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする