イズミ
イズミの グレーチング・排水設備商品
イズミの グレーチング
長さ600mmみぞぶた細目
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
77596978
品番
URH-3-19-10AK
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
長さ600mmみぞぶた細目
本体長さL(mm)
600
溝幅(mm)
A:100
種類
みぞぶた
材質
SS400
寸法B(mm)
90
外形寸法C(mm)
144
タイプ
クロスバー:なし
質量(kg)
3.4
高さH(mm)
19
ピッチ(mm)
12.5
仕上
溶融亜鉛メッキ
アングル寸法(mm)
L3×30×30
適合荷重
歩道用
ピッチ
細目
注意
※車両が通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。