曜日別特売
No.7570 VOC対策製品(無溶剤) 不織布両面テープ 寺岡製作所 77597294

VOC対策製品(無溶剤) 不織布両面テープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
テープ幅(mm)30
内容量1巻注文コード77597294品番No.7570
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

VOC対策品です。(無溶剤タイプ)トルエン、キシレンをはじめとする溶剤を意図的に使用していません。各種被着体に対する粘着力に優れています。ウレタン発泡体への耐反発性に優れています。

用途
自動車、車両等の内装材固定。OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。
テープ幅(mm)30テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.12基材不織布粘着力24.50(2500)N/25mm[gf]特性両面主な用途固定・仮止め用仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満剪断接着力(N/400mm2)440適合用途低VOC主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする