SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗濯機用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 給水部材
ツーバルブ洗濯機用混合栓
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77597565
品番
K1101TVK-W
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
洗濯機給水ホースがワンタッチで接続できる。万一ホースが外れても水が自動で止まるオートストップ機能付きで安心。
タイプ
流量調節弁、ストレーナー内蔵
呼び径
13
ねじサイズ
PJ1/2
使用地区
寒冷地
用途
洗濯機用