ウルトラファインバブルシャワーヘッド(AM付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77599464 品番PZS370
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

肌に優しい
直径1μm未満の微細な泡が皮脂汚れをおとします。
3種類のシャワー吐水を搭載。すべてファインバブルが発生します。

仕様ファインバブル、他社対応アタッチメント付 シャワー種類ミスト・スポット・レギュラー吐水 適合水圧(MPa)0.1(動水圧)〜0.3(静水圧)
注意
※ミスト吐水の細かい吐水は周囲の空気に触れる面積が広く冷めやすいため、吐水温度が低くなる場合があります。また、シャワーフェイスから離れて使うと他のモードに比べて寒く感じる場合があります。その場合水栓本体の温度調節ハンドルで設定温度を上げてください。ただしストッパー解除ボタンを押して高温設定にしたまま他の吐水モードに切り替えるとやけどのおそれがあります。切り替えた際は必ず適温であることを確認してからご使用ください。お使いの後は温度調節ハンドルのメモリを「40」以下に戻してください。
※ミストモードは吐水量が少なく、給湯器が着火しない場合があります。
※サーモスタット式混合栓と組み合わせてご使用ください。それ以外の水栓と組み合わせた場合、モード切替時に温度が大きく変化し、やけどするおそれがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする