フジックス[縫製用品]
フジックス[縫製用品]の 裁縫用資材
フジックス[縫製用品]の 糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸
フジックス[縫製用品]の 手縫い糸/しつけ糸
モチテ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100m)
色
ベージュ
注文コード
77602797
品番
FMCT-715-100M
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
特殊樹脂コーティングをした強力な糸
色
ベージュ
長さ(m)
100
番手
8
混率(%)
ナイロン100
用途
持ち手・レザー用手縫い糸