フジックス[縫製用品]
フジックス[縫製用品]の ミシン・裁断機用部品/補修用品
フジックス[縫製用品]の ミシン糸
フジックス[縫製用品]の 家庭糸
柿渋染め刺し子糸
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20m)
タイプ
丁宇茶
注文コード
77602867
品番
FK24770-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
手染め・天然素材の趣ある糸
番手
5
長さ(m)
20
混率(%)
綿100
タイプ
丁宇茶
用途
刺し子糸
注意
※柿渋独特のにおいがあります。