柿渋染め刺し子糸

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20m) タイプ暮染 注文コード77602894 品番FK24770-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品はタイプ5種類から選べます 他の種類を見る

手染め・天然素材の趣ある糸

番手5 長さ(m)20 混率(%)綿100 タイプ暮染 用途刺し子糸
注意
※柿渋独特のにおいがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする