フジックス[縫製用品]
フジックス[縫製用品]の ミシン・裁断機用部品/補修用品
フジックス[縫製用品]の ミシン糸
フジックス[縫製用品]の 家庭糸
ソワエ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1個(15m)
注文コード
77603165
品番
SOIE-602
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
単色
番手
25
長さ(m)
15
混率(%)
絹100
色
黒
用途
刺しゅう糸