フジックス[縫製用品]
フジックス[縫製用品]の 裁縫用資材
フジックス[縫製用品]の 糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸
フジックス[縫製用品]の 手縫い糸/しつけ糸
ボタン付け糸・カラーシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(3m×10色)
注文コード
77603856
品番
FK109-501
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
常備しやすい10色セット
色
レギュラーカラー
長さ(m)
3
番手
20
混率(%)
ポリエステル100
用途
ボタン付け、ジーンズの補修糸