PICE200-42 ピセ フジックス[縫製用品] 77604538 PICE200-42 ピセ フジックス[縫製用品] 77604538

ピセ

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(200m) 注文コード77604538 品番PICE200-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は内容量など42種類から選べます 他の種類を見る

おしゃれな木管ボビン使用

長さ(m)200 番手60 混率(%)ポリエステル100 用途パッチワーク・アップリケ用手縫い糸

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-05-10
用途:
パッチワークのピーシング
その他業種

縫いやすいです。今までは 綿100%のいとを使っていたので 滑りも良く 丈夫そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする