フジックス[縫製用品]
フジックス[縫製用品]の 裁縫用資材
フジックス[縫製用品]の 糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸
フジックス[縫製用品]の 手縫い糸/しつけ糸
シャッペスパン 華カードセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(40m×18色)
注文コード
77604809
品番
FK11393-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
丈夫でしなやかな縫いあがり
色
くれない
長さ(m)
40
番手
50
混率(%)
ポリエステル100
用途
手縫い糸