3/22より値下げ!現場を応援
フジックス[縫製用品]
フジックス[縫製用品]の 裁縫用資材
フジックス[縫製用品]の 糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸
フジックス[縫製用品]の 手縫い糸/しつけ糸
キルター
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(250m)
注文コード
77605597
品番
FK77-12
参考基準価格(税別)
¥614
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
値下げ
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
色
が
43
種類から選べます
他の種類を見る
糸のよじれが無くなめらかな縫い心地
長さ(m)
250
番手
50
混率(%)
ポリエステル100
用途
キルト用糸