都手まり糸

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(30m) 注文コード77606613 品番FK1212-28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は80種類から選べます 他の種類を見る

色褪せせず、すぐれた光沢

長さ(m)30 番手5 混率(%)ポリエステル100 用途手まり・飾り縫い

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする