フジックス[縫製用品]
フジックス[縫製用品]の 裁縫用資材
フジックス[縫製用品]の 糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸
フジックス[縫製用品]の 手縫い糸/しつけ糸
都手まり糸
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(30m)
色
金
注文コード
77607146
品番
FK1212-LM3
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
色褪せせず、すぐれた光沢
色
金
長さ(m)
30
番手
5
混率(%)
ポリエステル100
用途
手まり・飾り縫い
注意
※新生児、乳児、幼児(0ヶ月〜36ヶ月)用品には使用しないでください。