都手まり糸

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(30m) 注文コード77607198 品番FK1212-LM9
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は色・内容量11種類から選べます 他の種類を見る

色褪せせず、すぐれた光沢

長さ(m)30 番手5 混率(%)ポリエステル100 用途手まり・飾り縫い
注意
※新生児、乳児、幼児(0ヶ月〜36ヶ月)用品には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする