フジックス[縫製用品]
フジックス[縫製用品]の 裁縫用資材
フジックス[縫製用品]の 糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸
フジックス[縫製用品]の 手縫い糸/しつけ糸
モコ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10m)
色
生成
注文コード
77607295
品番
MOCO-403
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
が
60
種類から選べます
他の種類を見る
ふっくらモコモコ質感
色
生成
長さ(m)
10
番手
20
混率(%)
ポリエステル100
用途
手縫いステッチ糸