フジックス[縫製用品]
フジックス[縫製用品]の ミシン・裁断機用部品/補修用品
フジックス[縫製用品]の ミシン糸
フジックス[縫製用品]の 家庭糸
ニットソーイング糸
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1000m)
注文コード
77608266
品番
FK1235-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
色
が
53
種類から選べます
他の種類を見る
番手
60
長さ(m)
1000
混率(%)
ポリエステル100
用途
ニットソーイング用ミシン糸