画像準備中

マグネットピンキーパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様待針付:0.6×30mm(9グラム/約90本)、グラスヘッドピン 注文コード77609386 品番PRM5630
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

マグネットタイプの針山。
Magnetic Pin Cushion
マグネットの力で針を吸着してくれるスグレモノ。
針をマグネットピンキーパーの上で放すだけ楽々収納できます。
押しピンやクリップなどの収納にもご利用いただけます。

寸法(mm)85×85×25 ミントグリーン 用途針山 仕様待針付:0.6×30mm(9グラム/約90本)、グラスヘッドピン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする