画像準備中

フルーツピンクッション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ【モチーフ】キウイ 注文コード77609517 品番PRM610331
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はタイプ3種類から選べます 他の種類を見る
タイプ【モチーフ】キウイ 材質(外層)コットンウール 質量(g)約90 直径(Φmm)約60 高さ(mm)約37 用途針山 仕様【中身】ファインサンド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする