プリム(Prym)
プリム(Prym)の 裁縫道具/裁縫用品
プリム(Prym)の 針/マチ針/ピン
プリム(Prym)の ピンクッション/針ケース
フルーツピンクッション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
【モチーフ】スイカ
注文コード
77609526
品番
PRM610332
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
【モチーフ】スイカ
材質(外層)
コットンウール
質量(g)
約90
直径(Φmm)
約60
高さ(mm)
約37
用途
針山
仕様
【中身】ファインサンド