画像準備中

エルゴノミックシンブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15個) 注文コード77609623 品番PRM6558
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

同サイズ5個セット ドイツPrym社の使いやすさを追求したシンブルになります。
シンブルの凹面が針をしっかりとキャッチします。
フォルムは、関節の曲げやすさや通気性も考慮されされたエルゴノミック(人間工学)仕様で、長時間の針仕事でも快適に針を進めることができます。
S、M、L各サイズ5個入り

サイズS/M/L 長さ(mm)S:約25、M:約27、L:約29 穴径(Φmm)S:約15×13、M:約16×14、L:約18×15 S:オレンジ、M:パープル、L:グリーン 用途指ぬき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする