プリム(Prym)
プリム(Prym)の 裁縫道具/裁縫用品
プリム(Prym)の 糸・ヒモ通し/指ぬき
エルゴノミックシンブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77609639
品番
PRM6559
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
サイズ
XL
色
ブルー
長さ(mm)
32
穴径(Φmm)
21×18
材質
プラスチック・ラバー
用途
指ぬき