プリム(Prym)
プリム(Prym)の 裁縫道具/裁縫用品
プリム(Prym)の 糸・ヒモ通し/指ぬき
幅広テープスレッダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(3本)
注文コード
77609745
品番
PRM6750
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
それぞれ6/12/18mmまでの幅広ゴム・テープ用紐通し
色
イエロー、グリーン、オレンジ
幅(mm)
イエロー:6まで、グリーン:12まで、オレンジ:18まで
用途
紐通し