YKK
YKKの 裁縫用資材
YKKの ファスナー/スライダー
止水ファスナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(25cm×3本)
注文コード
77610856
品番
3CFT25-504
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ミシンでスイスイ:標準の押さえ金具でズレずに縫える!
発色が良い:バッグや小物のアクセントにぴったり!
止水性アリ:テープ表面をラミネート!
色
イエロー
材質
テープ・ムシ/ポリエステル、表面コーティング/ポリウレタン、スライダー/亜鉛
寸法(cm)
25