YKK
YKKの 裁縫用資材
YKKの ファスナー/スライダー
玉付きファスナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(10cm×10本)
注文コード
77610883
品番
3G10-10MIX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。
サイズ、色も豊富。
色
ゴールド(ファスナー部)/
材質
テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
寸法(cm)
10
セット内容
10色セット