日本紐釦貿易
日本紐釦貿易の 裁縫用資材
日本紐釦貿易の 芯材
日本紐釦貿易の 接着芯
アイロン収縮芯
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
収縮率(%)
30
注文コード
77611669
品番
OR30-10R
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
収縮率
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
アイロンで熱を加えると収縮するシートです。
簡単にキルトを作れます。
収縮率(%)
30
幅(cm)
120
混率(%)
ポリエステル100
長さ(m)
10
注意
※縦方向と横方向の収縮率が違います。
※必ず事前にテストを行ってからご使用ください。