曜日別特売

職業用プロキット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード77612509品番JUKI4006650
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

1) キルト押え (1/5インチ=5.0mm)
キルトのフリーモーションに使います。
送り歯を下げた状態で生地を自由な方向に動かすことで絵を描くようにステッチできます。
針落ち部分から押えの外側までが1/5インチ(5mm)です。
針の動きと連動して押えが上下し、生地の段差も乗り越えやすくなっています。
2) コンシールファスナー押え (プラスチック)
コンシールファスナー付けに使います。
◎ファスナーのムシを起こしながら押えの裏の溝に入れて縫うので、ムシのきわをきれいに縫えます。
お求め易いプラスチック製です。
3) スムース押え
ビニールコーティング素材やレザーなど、滑りが悪く縫いにくい素材に使います。
金属製押えに貼り付いて縫いにくいビニールコーティング素材やレザーでも、フッ素樹脂加工された押えが送りをスムーズにします。
樹脂は使用により摩耗するので、通常の素材には基本押えをお使いください。
4) 右段付き押え (右 1.5mm)
段部の左側1.5mmの位置を安定して縫えます。コバステッチに便利です。
押えの右側(ガイド側)と左側との段差に生地を沿わせることで、段部から1.5mmの位置を縫うことができます。
ガイド側はバネで上下しますので、薄地から厚地まで幅広く使えます。
5) マグネット定規
生地端を沿わせて一定の縫い代で縫うガイドとして使用します。
マグネット付きで簡単に移動できます。
強力マグネットで針板に固定できます。針板が鉄製の家庭用ミシンでも使用できます。

セット内容キルト押え (1/5インチ:5.0mm)、コンシールファスナー押え (プラスチック)、スムース押え、右段付き押え (右 1.5mm)、マグネット定規対応機種SL-700EX/SL-300EX/TL-25SP/TL-30/TL-30DX/TL-30SP/TL-2200QVP Miniタイプメーカー純正品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする