画像準備中

ロールメジャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200cm) 注文コード 77612615 品番 SDY2711
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

サッと引き出せる!掴みやすい長めの引き出し部分
目盛りが消えにくい!熱変化に強い!
ポリファイバー素材

幅(mm)10 長さ(cm)200 本体寸法(cm)5 材質ポリファイバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする