ヘキストマス
ヘキストマスの 裁縫道具/裁縫用品
ヘキストマスの メジャー/定規
ロールメジャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1巻(200cm)
注文コード
77612658
品番
SDY2715
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
サッと引き出せる!掴みやすい長めの引き出し部分
目盛りが消えにくい!熱変化に強い!
ポリファイバー素材
色
ピンク
幅(mm)
10
長さ(cm)
200
本体寸法(cm)
5
材質
ポリファイバー