オリムパス製糸
オリムパス製糸の 裁縫用資材
オリムパス製糸の 糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸
オリムパス製糸の 毛糸/レース糸
エミーグランデ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(100g×3個)
注文コード
77614453
品番
EMMY-100G-801
参考基準価格(税別)
¥6,450
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
長さ(m)
約436
混率(%)
綿100
使用針
レース針0号〜かぎ針2/0号
色番
801
仕様
1玉:100g玉巻