画像準備中

エミーグランデビジュー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25g×3個) 注文コード 77614566 品番 EMMYB-L201
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

上質なエジプト綿の中でも、細く、長く、しなやかで優れた光沢をもつ超長綿を厳選して使用したエミーグランデシリーズのレース糸。
<ビジュー>はクールなシルバーラメ、シックなゴールドラメが、さらなる上質感を演出します。

長さ(m)約110 混率(%)綿97、ポリエステル3 使用針レース針0号〜かぎ針2/0号 色番L201 仕様1玉:25g玉巻

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする