画像準備中

エミーグランデ カラーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10g×3個) 注文コード 77614688 品番 EMMYC-222
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

上質なエジプト綿の中でも、細く、長く、しなやかで優れた光沢をもつ超長綿を厳選して使用したエミーグランデシリーズ。
<カラーズ>は色えんぴつのようなきれいな色合いをとりそろえました。
アクセントカラーやコースターなどの小物作品にお薦めです。

長さ(m)約44 混率(%)綿100 使用針レース針0号〜かぎ針2/0号 色番222 仕様1玉:100g玉巻

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする