画像準備中

エミーグランデ カラフル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25g×3個) 注文コード 77614934 品番 EMMYC-C5
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

エミーグランデ発売50周年を記念して、アニバーサリーイヤーを彩るカラフルな4色使いの段染め糸として登場したエミーグランデ<カラフル>
グラデーションを楽しめるミディアムピッチの段染め糸です。
小物からレディスウエア、キッズウエアまで幅広く使用できるカラーをそろえました。
編み方向や編み方でミックスの表情が変わり遊び心のある作品に仕上がります。

長さ(m)約110 混率(%)綿100 使用針レース針0号〜かぎ針2/0号 色番C5 仕様1玉:25g玉巻

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする