画像準備中

エミーグランデ ハーブス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20g×3個) 色番141 注文コード77615117 品番HERBS-141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,650
この商品は色番18種類から選べます 他の種類を見る

上質なエジプト綿の中でも、細く、長く、しなやかで優れた光沢をもつ超長綿を厳選して使用したエミーグランデシリーズのレース糸。
<ハーブス>は優しいナチュラルカラーからロマンティックでスウィートな色合いをそろえました。
可愛くておしゃれな作品作りにお薦めです。

長さ(m)約88 混率(%)綿100 使用針レース針0号〜かぎ針2/0号 色番141 仕様1玉:20g玉巻

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする