画像準備中

レース糸

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10g×3個) 注文コード 77615309 品番 OLY-10G-11
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

厳選された最高級エジプト綿を使用。
独自のシルケット加工でシルクのような光沢と鮮やかな発色。
糸すべりが滑らかで編みやすく、繊細で美しいドイリー、ウェア、ストールなどの作品作りに最適。

長さ(m)約89 混率(%)綿100 使用針レース針6〜8号 色番11 仕様1玉:10g玉巻

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする