4つ折り5cmマットレス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77617348 品番 350115130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

バランスの良いマットレスです。
腰部分に硬めのウレタンを使用。
寝ている時、一番体重のかかる部分が腰です。
その腰の部分に硬めのウレタンを使用する事で、腰への負担を軽減し、真っ直ぐな寝姿勢を保ちます。
マットレスの厚みが5センチだから、横になった時に床の硬さを感じる底つき感もありません。
今使っている敷き布団の下に、1枚敷いてみてください。
ふかふかの寝心地になります。
サイズはシングルセミダブルダブルサイズから選べます。

オレンジ 寸法(cm)約91×192×5(シングル) 洗濯方法不可 厚さ(mm)約50 滑り止め効果なし 材質(中材)ウレタンフォーム 材質(側地)ポリエステル100%
注意
※ウレタンには特有のにおいがあります。
※個人差はありますが、気になる方は風通しの良いところで陰干しをしてからご使用ください。
※使用を続けていくにつれ、においは気にならない程度になっていきます。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする