※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

924504GB 古代取替錠 サムラッチ取替錠 長沢製作所 77617549 924504GB 古代取替錠 サムラッチ取替錠 長沢製作所 77617549 924504GB 古代取替錠 サムラッチ取替錠 長沢製作所 77617549

古代取替錠 サムラッチ取替錠

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 77617549 品番 924504GB
参考基準価格(税別)¥35,200 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。

材質亜鉛合金 ドア厚(mm)30〜40(標準) バックセット(mm)60 ジャーマンブロンズメッキ シリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本付) タイプDT30〜40BS60GB 仕様チューブラ錠(TU-60錠)ワンロック仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする