長さ調整機能付き手動テープカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77617707 品番TCD-20
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

定尺カットが可能。
長さ設定は3〜24c
mの範囲で1cm単位の調節。
設定した長さまで引き出すとブレーキが利く仕組みだから、経済的かつ効率的。
軽く直線的に切れるマイクロエッジのカッター刃。
刃はギザギザ小さい形、テープの切り口は、直線的。
20mm幅までの粘着テープに対応。
推奨テープはセロハンテープ、PPテープ、ストアテープ、マスキングテープ、ドラフティングテープ、フィラメントテープ、ガラスクロステープ、カプトンテープ等、多くの粘着テープに対応。

適合テープ幅(mm)20 本体へのセット数1 用途推奨作業は軽作業、工業用テープ・包装用テープ・店舗用テープに
注意
※本製品は機能上、テープを引き出す力が一般的なテープカッターより必要です。
※構造の特性によりテープにローラー痕が残ります。
※仮止めテープ(粘着力が弱い)やPVCテープ(伸びやすい)等は使用できません。
※推奨するテープでも材質、粘着の性質によって、ブレーキが利かない場合があります。
※テープの種類や使用方法により、設定した長さに対してカットした長さに誤差が生じます。

商品説明動画

TCD-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする