※土牛 漏水探知マイク 本体画像(1)

02499 漏水探知マイク DG-00 土牛 77617734 02499 漏水探知マイク DG-00 土牛 77617734 02499 漏水探知マイク DG-00 土牛 77617734 02499 漏水探知マイク DG-00 土牛 77617734 02499 漏水探知マイク DG-00 土牛 77617734

漏水探知マイク DG-00

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77617734 品番02499
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

漏水箇所から伝播する微小な音を聴き分け、漏水位置の特定に役立ちます。
ワンタッチスイッチ付きで、点検に使用しない際に余計な音を遮断します。
POINT:ミュートON/OFFボタンの搭載により、主電源&ボリュームスイッチに触れることなくON/OFFの切り替えが可能です。
(1):調査時に無駄な雑音をカットすることが可能。
(2):マイクが接地面に触れた際のノイズをカット。
特に蛇口や鉄管などの金属に触れた際に発生する嫌な高音(金属音)もカットし、耳にも優しい使い方が可能に。
(3):ボリュームスイッチを動かす必要がなくなり、音の聞き分け(漏水音、異音等の大小音量差)をより正確に。

用途漏水位置の検査・特定に セット内容漏水調査用マイク / イヤホン / アンプ / アルカリ9V電池 / 専用アルミケース 質量(g)約134(電池含/アンプ) 外寸(mm)76×56×21(アンプ) コード長さ(mm)920 全質量(g)約225
注意
※異音調査の判断には、経験が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする