スマートバリュー
スマートバリューの ファイリング
スマートバリューの 収納ボックス/ケース
スマートバリューの 文書保存箱
ワンタッチ式ダンボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
77617917
品番
B462J-S
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
広げるだけで底組み可能!
組立てが簡単なワンタッチダンボール。
サイズ
A4
規格
A4底面
厚さ(mm)
3
耐荷重(kg)
10
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
311×221×68
紙質
Bフルート
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305×215×56
3辺合計(cm)
60